※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50541478
品番
EA944DC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
色
黄×黒
テープ幅(mm)
144
テープ長さ(m)
0.504
テープ厚さ(mm)
1.1
基材
PVC
粘着剤
アクリル系
使用場所
屋内外兼用
仕様
粘着式、剥離紙付
エスコ品番
EA944DC-2
粒度
#60
主な用途
滑り止め用
テープ長さ(mm)
504
特性
耐摩耗、耐候性、防水性