※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
100mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50541663
品番
EA944DD-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
色
黄色
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アルミ
粘着剤
アクリル粘着剤
砥粒
砥粒
使用場所
屋外使用可
エスコ品番
EA944DD-11A
材質
剥離紙
主な用途
滑り止め用