エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
200x20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50542178
品番
EA944DF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
色
透明
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
0.2
テープ厚さ(mm)
1.5
基材
ポリエチレン・スチレン
粘着剤
アクリル系粘着剤
使用場所
屋外用
用途
浴室のすべり対策に
仕様
透明タイプ
エスコ品番
EA944DF-11
主な用途
滑り止め用
テープ長さ(mm)
200