トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50543387 品番 T-1
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
呼び径(A)65×40 呼び径(B)2・1/2×1・1/2 材質鋳鉄 寸法A(mm)145 寸法D(mm)70 寸法E(mm)50 表面処理一次防錆品 寸法B(mm)76 寸法C(mm)46 ボルト(mm)1/2×63 ホールソー外径(mm)51 ナット二面幅(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする