リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543396
品番
T-1
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
80×25
呼び径(B)
3×1
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
83
寸法E(mm)
50
表面処理
一次防錆品
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
54
ボルト(mm)
1/2×70
ホールソー外径(mm)
38
ナット二面幅(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材