※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 布テープ
50mmx25m 布粘着テープ(OD色)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50543772
品番
EA944KB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥699
販売価格(税別)
¥
635
バスケットに入れる
簡単に手で切れます。
色
OD色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.198
基材
スフモス
粘着剤
天然ゴム系
エスコ品番
EA944KB-11
材質
基材:スフモス、粘着材:天然ゴム系
テープタイプ
手で切れる