※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 布テープ
50mmx25m 布粘着テープ(OD色/30巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50543833
品番
EA944KB-11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
簡単に手で切れます。
色
OD色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.198
基材
スフモス
粘着剤
天然ゴム系
エスコ品番
EA944KB-11B
材質
基材:スフモス、粘着材:天然ゴム系
テープタイプ
手で切れる