※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 養生テープ
50mmx25m はがせる粘着テープ(OD色/30巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50543894
品番
EA944KB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
色
OD
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.14/0.15
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
3N/10mm
エスコ品番
EA944KB-16
テープ地色
OD
芯径(mm)
76(3インチ)
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
3
引張強度(N/10mm)
53.6