※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 布テープ
100mmx25m 布粘着テープ(OD色)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50543928
品番
EA944KB-3
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,406
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,570
¥
1,278
バスケットに入れる
簡単に手で切れます。
色
OD色
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
スフモス
粘着剤
天然ゴム系
エスコ品番
EA944KB-3
材質
基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系
テープタイプ
手で切れる