※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50544122
品番
EA944KC-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
窓やドアのすき間埋めに●-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。
テープ幅(mm)
9.5
テープ長さ(m)
5.2
テープ厚さ(mm)
6.4
基材
EPDMラバー
エスコ品番
EA944KC-13
材質
EPDMラバー
形状
D型
主な用途
隙間用
特性
耐寒性