※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
7.93x6.35mmx5.18mすき間埋めテープ/シリコン製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50544262
品番
EA944KC-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,731
販売価格(税別)
¥
5,210
バスケットに入れる
強く柔軟性に優れたシリコンを使用しています。
テープ幅(mm)
7.93
テープ長さ(m)
5.18
テープ厚さ(mm)
6.35
基材
シリコン
エスコ品番
EA944KC-17
材質
シリコン
主な用途
隙間用