※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50544393 品番EA944KD-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥814
販売価格(税別)
740
グレー テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)9 エスコ品番EA944KD-103 主な用途隙間用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50544393
2020-12-21
用途:
事務所のドアに
鉱業

経年劣化か来客用の正面玄関のドアに隙間があって昨年はスポンジタイプのスキマテープを使っていたがぼろぼろになったため購入。6mmでは短く9mmでは本当はちょっと毛足が長いと思ったが9mmグレーを買ってみた。隙間は埋まっていい感じだが毛足が長かったせいかガラスの両開きドアだが開きにくくなってお客さんが鍵がかかっていると勘違いすることがある・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする