※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50544488
品番
EA944KD-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
色
ゴールド
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
9
エスコ品番
EA944KD-113
主な用途
隙間用