※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(M型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50544856 品番EA944KD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540

防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。

茶色 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)4 基材EPDM エスコ品番EA944KD-2 材質EPDM 形状M型 特性耐久性、耐候性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50544856
2021-01-29
用途:
隙間風防止に使用。
医療・福祉・介護関連業

近隣のホームセンターでは、同様な商品のものが2mの長さしかなくて大量買いをしました。これはある程度の長さがあるので、重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする