※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50544987
品番
EA944KD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
色
茶色
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
5.5
基材
EPDM
エスコ品番
EA944KD-3
材質
EPDM
形状
P型
特性
耐久性、耐候性