※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

30mmx4m すき間テープ(1巻)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50545057 品番EA944KD-304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460

発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。
クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。
雨、風、ほこり、音をシャットアウト。
きれいにはがせるタイプです。

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)10 基材発泡ウレタンフォーム エスコ品番EA944KD-304 主な用途隙間用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする