セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV 45°エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546485
品番
SD4L50
参考基準価格(税別)
¥257
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ
色
透明
タイプ
DV
寸法L(mm)
43
寸法Z(mm)
18
商品豆知識
配管工事を支える補助部材