セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
HTLP・UX継手 砲金ブッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547675
品番
NLUB201
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
ブッシング
呼び径(A)
20×15
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
12
寸法E(mm)
18
二面幅B(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材