画像準備中

PVC ユニオン コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50548698 品番 UN32N
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質EPDM 形状ユニオン 寸法L(mm)76 寸法d(mm)31 寸法L1(mm)36 寸法D1(mm)53 寸法D2(mm)55 寸法l(mm)32 寸法L2(mm)40 寸法T(mm)1/37 寸法W(mm)31 寸法Z(mm)11 寸法d1(mm)38.43 寸法l2(mm)28 OリングP36 寸法Du(Φmm)78 寸法Rc(mm)1・1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする