桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 CO栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50549504
品番
CDP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,290
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
CO栓
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
17
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材