※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1連 マルチ連結自在カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50549756 品番EA140DL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,618
販売価格(税別)
2,380
材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-11 使用圧力(MPa)1 分岐数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする