※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
4連 マルチ連結自在カップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50550036
品番
EA140DL-14B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,086
販売価格(税別)
¥
8,260
バスケットに入れる
材質
鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ
【取出】ソケット、【取入】プラグ
仕様
スイベル式
エスコ品番
EA140DL-14B
使用圧力(MPa)
1
分岐数
4連