※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
G 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50550264
品番
EA140DL-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質
鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ
【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”
仕様
スイベル式
エスコ品番
EA140DL-5
使用圧力(MPa)
1