桑名金属工業
桑名金属工業の ガス配管部材
桑名金属工業の ガスホース
フレキ管(30m/巻) ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50551507
品番
WHF2-B
参考基準価格(税別)
¥70,690
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
長さ(m)
30
材質
原管:SUS316L、被覆:PVC(軟質塩化ビニル)
色
青
呼び径
20
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。