※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50551883
品番
EA140ER-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
材質
鉄(亜鉛メッキ)
ねじサイズ
Rc(PT)1/2”
用途
エアー用
エスコ品番
EA140ER-4
型
20型
質量(g)
102
使用圧力
1.47