KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の マスターリンク
チェンスリング マスターリンク HMM
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50552837
品番
HMM1310
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合チェーン線径(Φmm)
1本吊:13、2本吊:10、3本吊:8
質量(kg)
1.6
寸法a(mm)
90
用途
1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に
材質
合金鋼
使用荷重(t)
5.2
基本使用荷重(t)
5.2
寸法t(mm)
19.5
寸法d(Φmm)
23
寸法p(mm)
160
チェーン線径(Φmm)
1本吊:13、2本吊:10、3/4本吊:8