※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMM0807 チェンスリング マスターリンク HMM KITO(キトー) 50552846 HMM0807 チェンスリング マスターリンク HMM KITO(キトー) 50552846 HMM0807 チェンスリング マスターリンク HMM KITO(キトー) 50552846

チェンスリング マスターリンク HMM

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50552846 品番 HMM0807
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合チェーン線径(Φmm)1本吊:8、2本吊:7、3/4本吊:6 質量(kg)0.53 寸法a(mm)60 用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に 材質合金鋼 使用荷重(t)2.4 寸法t(mm)13.5 寸法d(Φmm)16 寸法p(mm)110 チェーン線径(Φmm)1本吊:8、2本吊:7、3/4本吊:6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
つり具に使用
株式会社三木工務所 様

良好に使用しています。そして、改善点は特にありません。

対象商品:
31551678
2021-01-11
用途:
石を吊るのに利用しています。

大変満足していますがもう少し細ければもっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする