KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の マスターリンク
チェンスリング マスターリンク HMM
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50552855
品番
HMM1008
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合チェーン線径(Φmm)
1本吊:10、2本吊:8、3/4本吊:7
質量(kg)
0.92
寸法d(mm)
18
寸法a(mm)
75
用途
1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に
材質
合金鋼
使用荷重(t)
3.2
寸法t(mm)
15.5
寸法d(Φmm)
19
寸法p(mm)
135
チェーン線径(Φmm)
1本吊:10、2本吊:8、3/4本吊:7