※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
10mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50553186
品番
EA140GC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
材質
本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
3.5
用途
エアー用
仕様
ワンプッシュ型
エスコ品番
EA140GC-10
質量(g)
約75
使用温度範囲(℃)
-20〜100
寸法d(mm)
27
寸法l(mm)
59.5
エア流量(L/min)
1375
ステム長(mm)
25
タケノコ径(Φmm)
10