ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びG1-1/2 注文コード50553485 品番KM45BG42
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼びなど9種類から選べます 他の種類を見る

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

ケーブル外径(Φmm)37 寸法A(Φmm)66.8 寸法C(Φmm)61 寸法I(Φmm)38.2 寸法G(mm)21.7 寸法H(mm)43 寸法L1(mm)16 寸法B(Φmm)60 寸法d(Φmm)38.3 用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ 温度範囲(℃)-20〜90 呼びG1-1/2 適合ケーブル外径(Φmm)最大37 寸法l1(mm)16 質量(g/個)410 防水保護等級IP67 適合電線管【ケイフレックス】42 寸法S1(Φmm)47.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする