※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50553694 品番EA140GH-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ねじ部にゆるみ止め剤付き。
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。

材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ) ねじサイズR(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-5 質量(g)約239 使用温度範囲(℃)-40〜85 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする