三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50553756
品番
VKC24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
スッキリ外観・簡単施工
材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
寸法L(mm)
44
寸法D(Φmm)
34.9
適合ケーブル外径(Φmm)
最大21
質量(g/個)
73
用途
標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
使用温度範囲(℃)
-50〜150
規格
JIS C 8350
温度範囲(℃)
-45〜150
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
適合電線管
【プリカチューブ】PZ24、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25