※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
Rc 3/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50553947
品番
EA140HE-5
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は355円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
材質
真鍮
使用流体
空気
ねじサイズ
Rc3/8”
エスコ品番
EA140HE-5
使用温度範囲(℃)
-15〜60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0〜1
チューブ外径(Φmm)
6