※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 面ファスナー
エスコの 固定用
25x200mm マジックテープ(縫製用/黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50554254
品番
EA944MA-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
用途
裁縫用
エスコ品番
EA944MA-163
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
色
黒
長さ(m)
0.2