※使用例

Wacom Cintiq 16/15.6型液晶ペンタブレット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50554255 品番DTK1660K0D
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別) アウトレット
¥92,98077,980

人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°〜68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。

仕様色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベル セット内容Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート 質量(kg)1.9(スタンドを除く) 消費電力(W)27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×245×285 対応システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続 読取(mm)可能範囲:344.16×193.59 分解能(mm)読取:最高0.005 液晶サイズ15.6型 コントラスト比1000:1 (標準値) 画素ピッチ0.17925×0.17925mm 表示色最大:1677万色(8bit) 解像度最大表示:1920×1080 (Full HD) 使用環境温度 5〜40℃、湿度 30〜80%(結露なきこと) 視野角水平176°/垂直176°(標準値) ACアダプタ(定格出力)12 VDC、3A (最大) 応答速度25ms(標準値) 設定値カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時) 電源供給方式専用ACアダプタ(AC100〜240 V, 50/60 Hz) アスペクト比16:9 読取方式a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式) 最大輝度(cd/m2)210(標準値) 筆圧レベル8192レベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする