質量約450 g。スマートに持ち歩ける小型軽量ボディー
Zシリーズの世界観を踏襲したデザイン
ニコンDXフォーマットカメラとして初めて像面位相差AF画素を搭載したCMOSセンサー
Z 7 / Z 6と同等の画づくりを実現する画像処理エンジン EXPEED 6
像面位相差AFとコントラストAFの最良のコンビネーションを発揮するハイブリッドAF
ニコンデジタル一眼レフカメラを踏襲した洗練された操作性
タッチパネル採用。自分撮りもできるチルト式3.2型104万ドット画像モニター
自然な見えを実現した236万ドットの電子ビューファインダー
専用画面タッチ操作で簡単な「自分撮りモード」
使用頻度の高い機能に入れ替え可能な iメニューのカスタマイズ
ファインダーと画像モニターの使い分けに便利な「モニターモード」
約5コマ/秒最大11コマ/秒の高速連続撮影
暗いときや逆光の時に便利な内蔵フラッシュ
堅牢性/防滴防塵性能
独創的な表現を可能にする20種類の[Creative Picture Control]
多彩な画づくりができるピクチャーコントロールシステム
カメラが最適な設定を自動的に選択する16種類のシーンモード
デジタルならではの映像表現を簡単に実現するスペシャルエフェクトモード
マウントアダプター FTZ(別売)使用でNIKKOR Fレンズの個性豊かな表現力をZマウントシステムで活用可能
DXフォーマットベース フルフレームの4K UHD(3840×2160)対応
スローモーション動画を自由に楽しめるフルHD/120p対応
本体に装填したままでも充電可能なLi-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25
内蔵Wi-Fiでスマートフォン/タブレット端末に直接接続して使える「SnapBridge」
高いコネクティビティ―を発揮する内蔵Wi-Fi(R) / Bluetooth(R)
オートエリアAF(AF-S、AF-C)時に、人物の瞳を検出して瞳にピントを合わせやすくする「瞳認識」を設定できます(静止画撮影時)。