交換レンズ NIKKOR Z DX 50-250mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50554307 品番NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

望遠領域の広いズーム範囲と高い手ブレ補正(VR)効果。
幅広いシーンに対応するDXフォーマット望遠ズームレンズ。
中望遠50mmから望遠250mmまでと望遠領域を広くカバーし、 5.0段(CIPA規格準拠)の高い手ブレ補正効果を発揮する光学式VR機構を内蔵。旅行先やアウトドアライフ、スポーツ観戦などの多様なシーンで、近づけない被写体や目立たせたい被写体を大きく写せる、離れたところから子供たちや動物などのカメラを意識しない自然な表情が撮れるなど、手ブレを気にせずに、望遠効果を活かした撮影が可能です。

付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、 裏ぶた LF-N1 仕様【ズーミング 】ズームリングによる回転式 寸法(mm)約74(最大径)×110(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時) 質量(g)レンズ:約405 本体質量(g)約135 倍率(倍)【最大撮影】約0.23 羽根枚数7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)62 レンズDXフォーマット望遠ズームレンズ フィルターサイズ(mm)【アタッチメント】62(P=0.75) 焦点距離(mm)50-250 ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式 径(Φ)×全長(mm)【最大】74×110 レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)【最短】0.5 絞り【最小】22〜32 マウントZマウント 焦点距離【目盛】50、70、100、135、200、250mm 画角31° 30′-6° 30′(撮像範囲DX) 最大口径比1:4.5-6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする