バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 50554368 品番 SK-55ASLP-SLC
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整
独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド

種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 寸法(mm)(物干部)559 シルバー 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50554359
2022-09-02
用途:
高機能で丈夫そう、とても軽くて取付も楽でした
有限会社森美建設 様

上下3段稼働ストッパー付でアームも収納及び45度90度と変えられてこれは優れものなんと言ってもコストパフォーマンスとても安い

対象商品:
50554359
2021-12-02
用途:
ベランダの物干し
サービス業

取付作業が簡単。性能は想定通り可もなく不可もなく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする