※1セット2個入り

SM96 小型船舶用信号紅炎 興亜化工 50554377 SM96 小型船舶用信号紅炎 興亜化工 50554377

小型船舶用信号紅炎

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード50554377 品番SM96
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。

全長(mm)142 区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船 質量(g)82 外径(Φmm)39 発光色明るい赤色 光度(cd)400以上 有効期限3年6ヶ月 発光時間(分)1以上
注意
※有効期限は3年6か月です。
※本商品は画像の様に2つに割れて使用する商品になります。
※プラケースに2個入っています(割って2個になる商品です)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50554377
2024-04-19
用途:
船舶の船検
カーライフ・ハラ 様

前回も購入しましたが、コレが無いと受かりませんので今回も購入しました。
他店ではもっと安いのがありますがモノタロウで購入しました。
有難うございました。

対象商品:
50554377
2021-10-31
用途:
小型船舶常備
タチバナ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

現在、船舶に常備している信号紅炎が期限切れになっていたので購入しました。非常用備品のため使っていません。

対象商品:
50554377
2020-04-05
用途:
ヨットの常備品
その他業種

小型船舶定期点検に必要なので、点検時に好感していつも使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする