※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 面ファスナー
エスコの 固定用
25x150mm マジックテープ(粘着付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50554525
品番
EA944MA-182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
色
白
エスコ品番
EA944MA-182
用途
粘着付
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
長さ(m)
0.15