※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 面ファスナー
エスコの 固定用
50mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50555024
品番
EA944MA-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途
縫製用
エスコ品番
EA944MA-212
材質
ポリエステル
幅(mm)
50
色
OD
長さ(m)
2