両面マジック結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)10 注文コード50555225 品番EA944MA-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます

エスコ品番EA944MA-231 材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン 幅(mm)10 厚さ(mm)4 長さ(m)30
注意
※1巻につき3箇所以内、つなぎ目が入る場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする