曜日別特売
AT-1 MG 4.55×15.24U20-INT ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー) 50555269

AT-1 MG 4.55×15.24U20-INT ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー) 50555269
AT-1 MG 4.55×15.24U20-INT ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー) 50555269

ワンレボリューションスレッドミル AT-1

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本山数20全長(mm)75注文コード50555269品番AT-1 MG 4.55×15.24U20-INT
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。
左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。
シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。
倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。
母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。

用途
ミリング加工でねじを切削するための工具です。
3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。
タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
ねじの種類U・UNJ全長(mm)75タイプめねじ用溝数4シャンク径(Φmm)6山数20ねじ長さ(mm)15.24首下長(mm)17.78刃外径(mm)4.55最小加工径1/4
注意
※クーラント使用時のポイント
外部給油をお使いの場合は、確実に穴の中に切削油剤が供給されるよう 位置にご注意ください。
内部給油装置付きのマシニングセンタをお使いの場合は、 コレットスルータイプの供給方法を推奨いたします。

商品説明動画

【スレッドミル】AT-1製品動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする