エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 面ファスナー
エスコの 固定用
両面マジック結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
25
注文コード
50555295
品番
EA944MA-233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
エスコ品番
EA944MA-233
材質
フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン
幅(mm)
25
厚さ(mm)
4
色
黒
長さ(m)
30
注意
※1巻につき3箇所以内、つなぎ目が入る場合があります