エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 面ファスナー
エスコの 固定用
両面マジック結束バンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50555426
品番
EA944MA-238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,492
販売価格(税別)
¥
7,720
バスケットに入れる
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
エスコ品番
EA944MA-238
材質
フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン
幅(mm)
25
厚さ(mm)
4
色
OD
長さ(m)
30
注意
※1巻につき3箇所以内、つなぎ目が入る場合があります