業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)単相200 注文コード50555655 品番VN-M650HT1
参考基準価格(税別)¥377,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は定格電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)

高さ(mm)据付時必要天井:400以上 定格電圧(V)単相200 ダクト径(Φmm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする