AE-VMS 5×R1 超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー) 50556188 AE-VMS 5×R1 超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー) 50556188

超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50556188 品番 AE-VMS 5×R1
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金 刃長(mm)13 刃数4 全長(mm)60 刃径(Φmm)5 コーナーR(mm)1 用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 表面処理DUARISEコーティング R公差(mm)±0.02 ねじれ角(°)37・40 外径許容差(mm)0〜-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜55HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇

商品説明動画

AE-VMS ショート型 スタブ型追加

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50556294
2022-10-04
用途:
金型設計、作成
製造業

防振タイプのエンドミルのため、切削面がきれいにできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする