クリンチャーEW

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード50558315 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

残草したノビエ等イネ科雑草に有効。水稲用中後期除草剤。
発芽後から5葉期又は6葉期までのノビエに効果を示します。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。

剤形乳剤 成分シハロホップブチル30.0% 性状類白色粘稠乳濁液体 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19196 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50558315
2022-07-23
用途:
除草
不動産業

ヒエの除草にはバッチリです。
500mlで安く購入できて良かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする