ファルコンエースフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード50558376 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

作用機作が違う2つの殺虫成分の混合剤ですので、幅広い殺虫スペクトラムを有し、あぶらな科の重要害虫に対して同時防除が出来ます。
スピノサドは、土壌放線菌が産生する天然物由来の殺虫剤で、食毒又は接触毒により害虫の神経伝達系を撹乱し、効果を発揮します。
薬剤抵抗性が発達したコナガに、高い防除効果を有します。
メトキシフェノジドは、脱皮促進作用を持ち、チョウ目害虫に対し食毒による脱皮促進作用で異常脱皮を誘発し、
発育や摂食行動を阻害して死に至らせます。ハスモンヨトウ、ヨトウムシなどに優れた残効性を示します。
人畜毒性、水産動植物に対して影響の少ない薬剤です。

成分スピノサド5%、メトキシフェノジド10%、界面活性剤等85% 性状/類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物だいこん、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、レタス、非結球レタス、きく 農林水産省登録第(号)22126 適合病害虫コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、タマナギンウワバ、オオタバコガ、アザミウマ類 剤形水和剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする