※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50558463
品番
EA141AS-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
材質
真鍮
ねじ径
G(PF)3/4”
最高使用圧力(MPa)
1.2
仕様
内テーパーなし
エスコ品番
EA141AS-66
全長(mm)
56
質量(g)
125
穴径(Φmm)
13
六角対辺(mm)
27
有効長(mm)
【ねじ】16
適合ホース内径(Φmm)
19
ステム有効長(mm)
32